Beli lantai kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Laiv Floor SPC Lantai SPC
    Mulai

    Rp679.900

    Laiv Floor SPC Lantai SPC
    Deskripsi:
    Vinyl lantai Lai V sangat kami rekomendasikan untuk alas lantai anda agar lebih menawan dan minimalis dengan motifnya yang natural. Vinyl Lai V menggunakan sistem klik jadi tidak memerlukan lem untuk memasangnya, menjadikannya lebih bersih dan nyaman.
    atribut:
    • Size (cm): 18.2x122
    • Thickness (mm): 4
    • Coverage Area (m²/box): 2.2204
  2. ROMAN TILE Granit Gloss Mood dSalvadori (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp219.900

    ROMAN TILE Granit Gloss Mood dSalvadori (Ubin Granit)
    Deskripsi:
    Gloss from RomanGranit is able to answer the market's appetite for the increasing beauty and luxury of interiors. The presence of the dSalvadori White GT949838FR will create a broad and bright impression due to the dominance of white color, and is equipped with soft veins that will create a contemporary modern feel in the residential interior area. This collection measuring 60x60 cm has a polished surface obtained by means of the latest polishing. In addition, Digital Tecnica technology generates random faces between the pieces so that they display a natural marble pattern.
    atribut:
    • Item Code: GT609866FR
    • Variant: White
    • Size (cm): 60x60
    • Motive: dSalvadori
    • Tile Category: Gloss Mood
    • Shade Variation: V2
    • Design Faces: Random
    • PEI Rating: 3
    • Slip Resistance: R-9
    • Surface Texture: Polished Glossy
  3. Daedong Flooring Lantai Vinyl (Vinyl Floor)
    Mulai

    Rp439.900

    Daedong Flooring Lantai Vinyl (Vinyl Floor)
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
    • Volume per Box (m²): 3.32
    • Size (cm): 18.6x94
    • Wear Layer (mm): 0.2
    • Material: Vinyl
  4. ROMAN TILE Granit Fit Mood Iceberg (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp219.900

    ROMAN TILE Granit Fit Mood Iceberg (Ubin Granit)
    Deskripsi:
    Iceberg White GT602142AR has a plain white color with a matt surface. As a collection with a universal white color, this collection is suitable to be applied to various types of indoor concepts
    atribut:
    • Item Code: GT602144AR
    • Variant: White
    • Size (cm): 60x60
    • Motive: Iceberg
    • Tile Category: Fit Mood
    • Shade Variation: V1
    • Design Faces: No Random
    • PEI Rating: 3
    • Slip Resistance: R-10
    • Surface Texture: Matt
  5. Uno SPC Lantai SPC
    Mulai

    Rp749.900

    Uno SPC Lantai SPC
    atribut:
    • Size (cm): 121x18
    • Thickness (mm): 4
    • Coverage Area (m²/box): 2.24
  6. Taco Flooring Lantai Vinyl
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Taco Flooring Lantai Vinyl
    Deskripsi:
    Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. beberapa orang yang mengenal vinyl sebagai material pelapis lantai pengganti keramik dan ubin.Lantai Vinyl sangat cocok dipasang di area perkantoran,apartemen dan rumah-rumah memberikan kesan Mewah,Natural,dan Elegan.Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.
    atribut:
    • Size (cm): 91.4x15.2
  7. Marvel SPC Lantai SPC
    Mulai

    Rp1.199.900

    Marvel SPC Lantai SPC
    Deskripsi:
    SPC merupakan vinyl yang terbuat dari material SPC (Stone Panel Composite), pemasangan menggunakan sistem click antar sambungan, sehingga tidak perlu menggunakan tambahan lem
    atribut:
    • Size (cm): 122x18
    • Color: Avian Grey
    • Thickness (mm): 4
    • Coverage Area (m²/box): 2.63
  8. Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)
    Deskripsi:
    Instruksi PemasanganSebelum pemasangan, lihatlah bagian belakang granite tiles. Kemudian carilah icon tanda panah kecil dan arahkan granite tiles mengikuti arah tanda panah.
  9. Armstrong Vinyl Floor Starlux (Lantai Vinil)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Armstrong Vinyl Floor Starlux (Lantai Vinil)
    Deskripsi:
    Vinyl Roll Armstrong Starlux adalah solusi lantai terbaik untuk vinyl rumah sakit yang menuntut, menghadirkan kombinasi sempurna antara keindahan estetika motif batu, ketebalan 2mm yang kokoh, dan kemampuan untuk menahan beban berat serta kegiatan yang intensif. Dirancang khusus untuk memenuhi standar kebersihan dan keamanan rumah sakit, produk ini memastikan lingkungan yang aman dan ramah pasien sambil memberikan tampilan yang menarik dan profesional.
    atribut:
    • Area in 1 roll (m²): 40
    • Size (m): 2x20
  10. Venus SPC Lantai SPC
    Mulai

    Rp789.900

    Venus SPC Lantai SPC
    Deskripsi:
    Stone Plastic Composite (SPC) adalah lantai terbuat dari batu, lebih tepatnya batu kapur yang merupakan senyawa anorganik. Karenanya, lantai jenis ini masuk ke kategori ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.SPC Flooring sangat tepat sebagai material dekorasi lantai. Lantai SPC juga terbukti tangguh,tahan air,anti rayap,tidak terpengaruh perubahan cuaca, anti slip, tidak berbahaya, dan pastinya mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 121x17
    • Thickness (mm): 3.2
    • Coverage Area (m²/box): 2.576
  11. Niro Granite Tile Tectura (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp339.900

    Niro Granite Tile Tectura (Keramik Lantai)
    Deskripsi:
    Create an impression so strong with Tectura. Based on a simple design of stone which is available in size of 60x60cm and dark grey tone, Tectura eradicates supremacy, strength, and splendor with an Anti-Slip Structured finish.Coverage Area (m²/box) : 1.08Niro Granite is certified by ISO Standard- ISO 10545-2- ISO 10545-3- ISO 10545-4- ISO 10545-6- ISO 10545-7- ISO 10545-11- ISO 10545-12- ISO 10545-13- ISO 10545-14
    atribut:
    • Color: Grigio Mist
    • Size (cm): 60x60
    • Surface: Structured
    • Thickness (mm): 9.8
    • Working Size (mm): 597x597
    • Areal Application: Bathroom, Commercial Indoor, Commercial Outdoor, Dry Kitchen, Residential Outdoor, Wet Kitchen
    • General Application: Floor Area, Wall Area
    • Number of faces: 1
    • P-Rating: P4
    • Shade Variation: V2 (Slightly Noticeable From Tile to Tile)
  12. SKF Bearing Grease High Load, Extreme Pressure (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    SKF Bearing Grease High Load, Extreme Pressure (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Operating Temperature Range (°C): -20-110
    • Base Oil Type: Mineral
    • Available for Single Point Lubrication: yes
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '16 at 100°C
    • Colour: Light brown
    • DIN 51825 Code: KP2G-20
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.4
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 2800
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 200/50 at -20°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '2-5 at 40°C
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
    • Thickener: Lithium
  13. TaffGUARD Lem Anti Bocor Rembes Waterproof Coating
    Mulai

    Rp30.900

    TaffGUARD Lem Anti Bocor Rembes Waterproof Coating
    Deskripsi:
    Atap rumah Anda sering bocor atau rembes? Sudah menggunakan cara apa saja namun masih tetap bocor? Anda akan menemukan solusinya jika menggunakan lem anti bocor dari TaffGUARD . Lem yang satu ini memiliki sifat tahan air yang sangat baik. Penggunaannya sangat mudah dan cocok untuk berbagai permukaan seperti semen, kayu, hingga batu bata. Jadi, Anda tak perlu khawatir jika hujan deras tiba karena lem anti bocor dari TaffGUARD ini siap menutupi kebocoran yang ada di atap dengan baik.Kelengkapan Produk:Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Lem Anti Bocor Rembes Waterproof Coating 300g - JS0131 x Kuas
    atribut:
    • Adhesive Type: Hard Drying
    • Bottle Dimensions (cm): 7.7x7.7x9
    • Brush Dimensions (cm): 2x0.2x12.8
    • Color: White
    • Size (g): 300
  14. Crown Wood SPC Lantai SPC
    Mulai

    Rp669.900

    Crown Wood SPC Lantai SPC
    Deskripsi:
    Stone Plastic Composite (SPC) adalah lantai terbuat dari batu, lebih tepatnya batu kapur yang merupakan senyawa anorganik. Karenanya, lantai jenis ini masuk ke kategori ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.SPC Flooring sangat tepat sebagai material dekorasi lantai. Karena terbukti tangguh, tahan air, tidak terpengaruh perubahan cuaca, anti slip, tidak berbahaya, dan cara perawatannya yang mudah.
    atribut:
    • Size (cm): 1220x18.4
    • Thickness (mm): 4
    • Coverage Area (m²/box): 2.245
  15. TACO Hardware Eco Flooring Super SPC Woodgrain
    Mulai

    Rp539.900

    TACO Hardware Eco Flooring Super SPC Woodgrain
    Deskripsi:
    ECO FLOORING Super SPC EV 5001 Snow Ash dengan motif kayu ash putih elegan, teknologi IXPE System 5mm, 100% tahan air dan pemasangan mudah untuk hunian modern.
    atribut:
    • Coverage Area (m²/box): 2.29 (11 planks)
    • Dimensions (mm): 172x1210x0.3
    • Thickness (mm): 5mm
  16. Playwall WPC Wood Panel WL Series
    Mulai

    Rp119.900

    Playwall WPC Wood Panel WL Series
    Deskripsi:
    Wood Panel akan mengubah dinding anda menjadi lebih cantik secara instant dan praktis dengan biaya yang terjangkau Wallpanel WPC berukuran panjang sehingga kemungkinan rusak di perjalanan akan lebih tinggi.
    atribut:
    • Size (cm): 16x290
    • Material: WPC
    • Thickness (cm): 2
  17. ARNA Terrazzo Series Tile 1m2 (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp189.900

  18. Venus Vinyl Lantai Vinyl
    Mulai

    Rp809.900

    Venus Vinyl Lantai Vinyl
    atribut:
    • Size (cm): 90x18
    • Thickness (mm): 3
    • Coverage Area (m²/box): 3.1
  19. Taco Flooring Lantai SPC
    Mulai

    Rp999.900

    Taco Flooring Lantai SPC
    Deskripsi:
    Buat tampilan lantai ruangan kamu semakin cantik dengan Lantai Vinyl motif kayu dari TACO.
    atribut:
    • Size (mm): 172x1210
    • Wear Layer (mm): 0.3
    • Coverage Area (m²/box): 2.29
Daftar Harga lantai kayu Terbaru October 2026
Laiv Floor SPC Lantai SPCRp679.900
ROMAN TILE Granit Gloss Mood dSalvadori (Ubin Granit)Rp219.900
Daedong Flooring Lantai Vinyl (Vinyl Floor)Rp439.900
ROMAN TILE Granit Fit Mood Iceberg (Ubin Granit)Rp219.900
Uno SPC Lantai SPCRp749.900
Taco Flooring Lantai VinylRp209.900
Marvel SPC Lantai SPCRp1.199.900
Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)Rp259.900
Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp129.900
Armstrong Vinyl Floor Starlux (Lantai Vinil)Rp12.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)